text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 32 L 3/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 34 mm długość 95 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stal, czerniony

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 34
Długość (m) 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 34
Długość (m) 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 840
Kod towaru
O (max.) K 32 L 34
Type Impact Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stal, czerniony

Numery artykułów

Numer artykułu G2326.340.001
EAN 4010886628164
UBB 240122678032
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6281660

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.