Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
G2325
G2325.170.001
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
Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 32 3/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 17 mm długość 50 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
17
Długość (m)
51
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
17
Długość (m)
51
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
9
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Waga na sztukę (g)
375
Kod towaru
Widok
O (max.)
K 32 17
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * nie znormalizowany, * nie znormalizowany
Numery artykułów
Numer artykułu
G2325.170.001
EAN
4010886628201
UBB
240120522703
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6282040
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie