text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa 32 3/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 32 mm długość 57,5 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowany, * nie znormalizowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (m) 57.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (m) 57.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 27
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 345
Kod towaru
O (max.) 32 32
Type Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowany, * nie znormalizowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2255.320.001
EAN 4010886627082
UBB 240122070313
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6270890

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.