Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
G2200
G2200.060.001
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
Gedore Końcówka nasadowa 20 1/4 cala sześciokątna o szerokości 6 mm długość 25 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
6
Długość (m)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
6
Długość (m)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
3.5
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
10
Kod towaru
Widok
O (max.)
20 6
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6165830
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie