text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa 20 1/4 cala sześciokątna o szerokości 4,5 mm długość 25 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 4.5
Długość (m) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 4.5
Długość (m) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 2.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru
O (max.) 20 4,5
Type Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2200.045.001
EAN 4010886616550
UBB 240122051750
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6165590

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.