text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa 19 1/2 cala sześciokątna o szerokości 12 mm długość 38 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, * nie znormalizowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 12.5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 55
Kod towaru
O (max.) 19 12
Type Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, * nie znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2230.120.001
EAN 4010886613047
UBB 240122034855
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6130450

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.