text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Klucz dynamometryczny 8562-10 1/2 cala 60-300 Nm

Numer artykułu 0T215944
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2000
Całkowita długość (mm) 617
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2000
Całkowita długość (mm) 617
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 60
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 8562-10
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0T215944
EAN 4002805856215
UBB 500642463045
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7685450
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.