text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz skrzynkowy kątowy 25 V 17 17 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Article number
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 17
Całkowita długość (mm) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 62
Packed per 1

Specifications

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 17
Całkowita długość (mm) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 62
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 30
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 26.5
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 675
Kod towaru 82041100
Type Offset Socket Wrench

Description

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Article numbers

Article number G2451.170.001
EAN 4010886619551
UBB 203232941633
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  6195580

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.