text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz skrzynkowy 26 R szerokość w poprzek płaskowników 27 x 32 mm L 195 mm średnica otworu 16,5 mm


Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 200
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 200
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Mała głębokość klucza (mm) 21
Duża głębokość klucza (mm) 26
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 395
Kod towaru
O (max.) 26 R
Type Tubular Box Spanner

Opis

Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 6212930

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.