text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz skrzynkowy 26 R szerokość w poprzek płaskowników 16 x 17 mm L 150 mm średnica otworu 10,5 mm


Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 151
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 151
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Szerokość główki mała (mm) 21
Mała głębokość klucza (mm) 11
Duża głębokość klucza (mm) 12
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru
O (max.) 26 R
Type Tubular Box Spanner

Opis

Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2456.016.017
EAN 4010886621165
UBB 240120111283
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6211610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.