text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskownika 11 mm długość 164 mm rewers

Numer artykułu
Długość (mm)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 62
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 165
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 11
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 62
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 11
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 26
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 22.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.1
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 66
Kod towaru
O (max.) 7 UR 11
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Pierścień odchylony od wału o 13°, profil UD, kąt pracy 7° od 8 do 15 mm i 6° od 16 do 24 mm, do luzowania zapadkowego i szybkiego dokręcania, z możliwością zmiany dźwigni, wysokie przenoszenie momentu obrotowego, wygodny w trzymaniu profil drążony, odporna na odkształcenia geometria z podwójnym efektem T-girder, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, kute na gorąco, wygodny w trzymaniu profil drążony, odporna na odkształcenia geometria z podwójnym efektem T-girder

Numery artykułów

Numer artykułu G2115.110.001
EAN 4010886889374
UBB 500503853979
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297280

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.