text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskowników 16 mm długość 212 mm rewers


Pierścień przesunięty względem wału o 13°, profil UD, kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm i 6° od 16 do 24 mm, do luzowania zapadkowego i szybkiego dokręcania z wymianą dźwigni, wysokie przenoszenie momentu obrotowego, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, kute na gorąco, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 153
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 212
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 16
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 153
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 16
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 35
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 31.7
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10.2
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 150
Kod towaru
O (max.) 7 UR 16
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Pierścień przesunięty względem wału o 13°, profil UD, kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm i 6° od 16 do 24 mm, do luzowania zapadkowego i szybkiego dokręcania z wymianą dźwigni, wysokie przenoszenie momentu obrotowego, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, kute na gorąco, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder

Numery artykułów

Numer artykułu G2115.160.001
EAN 4010886889428
UBB 500503854472
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297337

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.