text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskowników 12 mm długość 170 mm rewers


Pierścień przesunięty względem wału o 13°, profil UD, kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm i 6° od 16 do 24 mm, do luzowania zapadkowego i szybkiego dokręcania z wymianą dźwigni, wysokie przenoszenie momentu obrotowego, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, kute na gorąco, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 69
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 170
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 12
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 69
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 12
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 27.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 23.6
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.6
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.6
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 76
Kod towaru
O (max.) 7 UR 12
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Pierścień przesunięty względem wału o 13°, profil UD, kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm i 6° od 16 do 24 mm, do luzowania zapadkowego i szybkiego dokręcania z wymianą dźwigni, wysokie przenoszenie momentu obrotowego, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, kute na gorąco, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder

Numery artykułów

Numer artykułu G2115.120.001
EAN 4010886889381
UBB 500503854050
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297299

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.