Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
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
Klucze & grzechotki
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
G2115.100.001
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
Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskowników 10 mm długość 160 mm rewers
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
160
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
10
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
10
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
23
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
21
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm)
4.1
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
7.7
Model z grzechotką
Tak
Liczba punktów
6
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
57
Kod towaru
Widok
O (max.)
7 UR 10
Type
Combination Ratchet Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2115.100.001
EAN
4010886889367
UBB
500503853896
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
2297272
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie