text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość w poprzek płaskownika 11 mm długość 164 mm prosty


Płaski wzór, profil UD, Kąt pracy: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm i 5° od 30 do 36 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Wysoki moment obrotowy, Wydrążony profil wygodny do trzymania, Geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, Wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, Kute na gorąco, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Pierścień 13° odsunięty od trzonu, odwracalny

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 63
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 165
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 11
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 63
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 11
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 26
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 22.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.1
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 55
Kod towaru
O (max.) 7 R 11
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Płaski wzór, profil UD, Kąt pracy: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm i 5° od 30 do 36 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Wysoki moment obrotowy, Wydrążony profil wygodny do trzymania, Geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, Wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, Kute na gorąco, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Pierścień 13° odsunięty od trzonu, odwracalny

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.110.001
EAN 4010886889152
UBB 500501918295
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297094

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.