text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość płaskownika 8 mm długość 140 mm prosty


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numer artykułu
Długość (mm)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 141
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 19.8
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 17.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 3.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 30
Kod towaru
O (max.) 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297051

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.