text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy pojedynczy VDE 894 32 mm


Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, szczęki ustawione pod kątem 15°, szczęki ustawione pod kątem 15°

Numer artykułu
Długość (m) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Model z pojedynczym kluczem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru 8204110000
Type Spanner

Opis

Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, szczęki ustawione pod kątem 15°, szczęki ustawione pod kątem 15°

Numery artykułów

Numer artykułu G3100.320.001
EAN 4010886657492
UBB 203122628746
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6574920

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.