text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy 7 XL AF 21 mm długość 340 mm kształt A bardzo długi stal CV


Z tym samym rozmiarem na każdym końcu, pierścień przesunięty o 15°, z profilem UD, Wałek wykonany w kształcie dźwigara, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowany, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pewny chwyt dzięki wydrążonemu wałkowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, Zaprojektowany do uniwersalnego użytku, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Pierścień: przesunięty o 15° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły

Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 352
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 340
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 21
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 352
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 21
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 46.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 32.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 9.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 14.2
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 335
Kod towaru
O (max.) 7 XL 21
Type Combination Spanner

Opis

Z tym samym rozmiarem na każdym końcu, pierścień przesunięty o 15°, z profilem UD, Wałek wykonany w kształcie dźwigara, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowany, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pewny chwyt dzięki wydrążonemu wałkowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, Zaprojektowany do uniwersalnego użytku, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Pierścień: przesunięty o 15° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły

Numery artykułów

Numer artykułu G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6080410

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.