text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy 1 B AF 28 mm długość 370 mm kształt B stal CV


Pierścień odchylony o 10° od wału, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odchylony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 578
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 370
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 28
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 578
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 28
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 60
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 40.2
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 11
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 19.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 570
Kod towaru
O (max.) 1 B 28
Type Combination Spanner

Opis

Pierścień odchylony o 10° od wału, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odchylony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2100.280.001
EAN 4010886600283
UBB 240120117306
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6002880

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.