text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy półksiężycowy 304 14 x 17 mm długość 185 mm stal CV chromowana


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, do zastosowań w ciasnych przestrzeniach, do pracy w bardzo trudno dostępnych miejscach

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8.5
Wysokość główki duża (mm) 8.5
Model półksiężycowy Tak
Szerokość główki mała (mm) 21.5
Szerokość główki duża (mm) 25.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 150
Kod towaru
O (max.) 304 14x17
Type Half Moon Ring Spanner

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, do zastosowań w ciasnych przestrzeniach, do pracy w bardzo trudno dostępnych miejscach

Numery artykułów

Numer artykułu G2167.014.017
EAN 4010886647035
UBB 240120080827
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6470390

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.