Klucze oczkowe dwustronne otwarte
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe
Klucze oczkowe dwustronne otwarte
G2140
G2140.017.019
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
Gedore Klucz oczkowy dwustronny 400 17 x 19 mm 210 mm otwarty, z podwójnym sześciokątem
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
19
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
19
Rozmiar klucza mały (mm)
17
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
12.2
Wysokość główki duża (mm)
13.2
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
32
Szerokość główki duża (mm)
35
Model z grzechotką
Nie
Liczba punktów
12
Model otwarty
Tak
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
170
Kod towaru
Widok
O (max.)
400
Type
Flare Nut Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Pierścień odchylony od wału o 15°, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°, rozmiary od 8x10 do 12x14 mm z sześciokątem, do zastosowań z przewodami hydraulicznymi/hamulcowymi, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * niestandaryzowana, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°
Numery artykułów
Numer artykułu
G2140.017.019
EAN
4010886605776
UBB
240120085388
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
6057780