text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy dwustronny 400 10 x 12 mm 150 mm otwarty, sześciokątny


Pierścień odchylony od wału o 15°, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°, rozmiary od 8x10 do 12x14 mm z sześciokątem, do zastosowań z przewodami hydraulicznymi/hamulcowymi, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * niestandaryzowana, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8
Wysokość główki duża (mm) 9.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 20
Szerokość główki duża (mm) 24
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
O (max.) 400
Type Flare Nut Spanner

Opis

Pierścień odchylony od wału o 15°, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°, rozmiary od 8x10 do 12x14 mm z sześciokątem, do zastosowań z przewodami hydraulicznymi/hamulcowymi, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * niestandaryzowana, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°

Numery artykułów

Numer artykułu G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6051070

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.