text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy dwustronny 4 14 x 15 mm 161 mm prosty


Płaski wzór, pierścienie cienkościenne, profil UD, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, * nieznormalizowane, * nieznormalizowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 161
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 161
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7.2
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 21.5
Szerokość główki duża (mm) 23
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru
O (max.) 4 14x15
Type Flat Ring Spanner

Opis

Płaski wzór, pierścienie cienkościenne, profil UD, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, * nieznormalizowane, * nieznormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2135.014.015
EAN 4010886605424
UBB 240120072170
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6054250

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.