text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy dwustronny 2 13 x 15 mm 225 mm głębokie odsadzenie


Zgodnie z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * nie znormalizowana, wykończenie satynowe, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, przesunięty względem wału o 5°, z profilem UD zapewniającym delikatne przenoszenie siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych.

Cikkszám
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 10.3
Wysokość główki duża (mm) 11.3
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 20.1
Szerokość główki duża (mm) 23.1
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 160
Kod towaru
O (max.) 2
Type Double End Ring Spanner

Leírás

Zgodnie z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * nie znormalizowana, wykończenie satynowe, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, przesunięty względem wału o 5°, z profilem UD zapewniającym delikatne przenoszenie siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych.

Cikkszámok

Cikkszám G2144.013.015
EAN 4010886601686
UBB 240120123403
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6016830

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.