text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy do dużych obciążeń 2 A 70 szerokość w poprzek płaskowników 70 mm długość 365 mm offset


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca nr 2 AR do przedłużania ramienia dźwigni, z profilem UD do łagodnego przenoszenia siły, od SW 65 12-krawędziowa

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 365
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 365
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 70
Rozmiar klucza mały (mm) 70
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 35.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 104
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2650
Kod towaru
O (max.) 2A
Type Single End Ring Spanner

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca nr 2 AR do przedłużania ramienia dźwigni, z profilem UD do łagodnego przenoszenia siły, od SW 65 12-krawędziowa

Numery artykułów

Numer artykułu G2155.700.001
EAN 4010886603505
UBB 240120073731
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6035030

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.