Narzędzia do kluczy
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
8O579861
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
Gedore Klucz nastawny 60 S 8 C maks. 25 mm długość 207 mm ze skalą regulacyjną
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8O579861
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
340
Długość (m)
202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
25
Model o niskiej iskrowości
Nie
Skala (mm)
0
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
340
Długość (m)
202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
25
Model o niskiej iskrowości
Nie
Skala (mm)
0
Testowane zgodnie z normą ISO 6787
Tak
Pozycja szczęk (°)
15
Testowane przez VDE
Nie
Kod towaru
Widok
Type
Adjustable Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O579861
EAN
4010886873427
UBB
500642489206
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
1966316