text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nastawny 60 P 10 maks. 30 mm długość 255 mm ze skalą regulacyjną


Wzór szwedzki, rolka z gwintem lewoskrętnym, ze skalą, stal chromowo-wanadowa, wykończenie fosforanowe, głowice polerowane, stal chromowo-wanadowa, fosforanowane, głowice polerowane, z otworem do zawieszania

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 416
Długość (m) 253
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 416
Długość (m) 253
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) 0 - 30
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 450
Kod towaru
Type Adjustable Spanner

Opis

Wzór szwedzki, rolka z gwintem lewoskrętnym, ze skalą, stal chromowo-wanadowa, wykończenie fosforanowe, głowice polerowane, stal chromowo-wanadowa, fosforanowane, głowice polerowane, z otworem do zawieszania

Numery artykułów

Numer artykułu G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6380720

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.