Gereedschapskar Mechanisch
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
G2560
G2560.061.205
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
Gedore Klucz nastawny 60 CP 8 maks. 25 mm długość 205 mm ze skalą regulacyjną
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
276
Długość (m)
202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
276
Długość (m)
202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
25
Model o niskiej iskrowości
Nie
Skala (mm)
0 - 25
Testowane zgodnie z normą ISO 6787
Tak
Pozycja szczęk (°)
15
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
265
Kod towaru
Widok
Type
Adjustable Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zestaw szczęk pod kątem 15°, wzór szwedzki, rolka z gwintem lewoskrętnym, ze skalą, stal chromowo-wanadowa, chromowane, polerowane główki, stal chromowo-wanadowa, chromowane, polerowane główki, chromowane, metalowe wykończenie trzpienia, z otworem do zawieszania
Numery artykułów
Numer artykułu
G2560.061.205
EAN
4010886638101
UBB
240123022388
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
6381020