text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nasadowy dwustronny 626 rozstaw 10 x 11 mm długość 120 mm średnica otworu 6,5 mm


Z trzpieniem sześciokątnym i otworami do obracania za pomocą klucza płaskiego lub płaskownika (626 S / 26 RS-626 S, patrz tabela, należy zamawiać oddzielnie), rozmiary 6x7 i 8x9 mm bez otworu, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 120
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 120
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Szerokość główki mała (mm) 15
Szerokość główki duża (mm) 16
Mała głębokość klucza (mm) 9
Duża głębokość klucza (mm) 9.5
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru
Type Socket Spanner

Opis

Z trzpieniem sześciokątnym i otworami do obracania za pomocą klucza płaskiego lub płaskownika (626 S / 26 RS-626 S, patrz tabela, należy zamawiać oddzielnie), rozmiary 6x7 i 8x9 mm bez otworu, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2458.010.011
EAN 4010886652534
UBB 240120087103
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6525390

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.