text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 8581-01 1 cal 600-1500 Nm

Numer artykułu 4W011024
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 10800
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 10800
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 600
Szerokość głowicy (mm) 60
Rozmiar połączenia (mm) 25
Regulacja wielkości kroku (Nm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 25
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 8581-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 4W011024
EAN 4002805930786
UBB 500642477813
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2311267
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.