text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IN 19 1/2 cala sześciokątna szerokość gniazda 8 mm długość 60 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, IN 19 17 do śrub filtra oleju i korka spustowego, * nie znormalizowane

Numer artykułu
Średnica 22.5
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 38
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 22.5
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 38
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 8
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, IN 19 17 do śrub filtra oleju i korka spustowego, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2235.080.001
EAN 4010886615355
UBB 240122045174
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6153580

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.