text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce zaciskowe Gedore 8000 A 2


DIN 5254 Forma A, Końcówki proste, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3001.010.002
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (m) 52
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (m) 52
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 19 - 60
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 145
Kod towaru
Type Circlip Pliers

Opis

DIN 5254 Forma A, Końcówki proste, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3001.010.002
EAN 4010886670156
UBB 240100001314
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6701540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.