text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8612-3150 Elektroniczne urządzenie testujące do kluczy dynamometrycznych 500-1350 Nm, kwadrat 10 mm

Numer artykułu 1M270738
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 320
Uchwyt mocujący Inny
Maks. moment obrotowy (Nm) 3150
Akcesoria Tak

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 320
Uchwyt mocujący Inny
Maks. moment obrotowy (Nm) 3150
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Kod towaru 90318080
O (max.) 8612-3150

Opis

Łatwy w obsłudze, elektroniczny tester momentu obrotowego ze zintegrowanym przetwornikiem momentu obrotowego (DMS), 5 modeli w zakresie od 0,2 do 3150 N-m, Ze stałym napędem sześciokątnym żeńskim 1/4", 10, 17, 36, 46 mm lub adapterem napędu kwadratowego 1,1/2" (zależnie od modelu), Z adapterem napędu kwadratowego 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" lub adapterem bitowym (zależnie od modelu), Wysoka dokładność pomiaru: +/- 1 % tolerancji odczytu, +/- 1 cyfra, Pomiar punktu przerwania (1. wartość szczytowa), Autoreset, Możliwość przełączenia z N-m na lbf-ft, Interfejs szeregowy RS232, Opcjonalnie dostępne: adapter do gniazda zapalniczki (12 V), nr 8612-390, Opcjonalnie dostępne: Adapter samochodowy do zasilania 12 V (nr 8612-390), oprogramowanie do kontroli wiarygodności (kod 2834391), Zakres dostawy: Elektroniczny tester momentu obrotowego, Kabel RS232, Zasilacz z wtyczką EURO (UK, US, AUS-adapter na życzenie), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (uwaga na tabliczce znamionowej), 2 wkładki klucza nasadowego (rozmiar i napęd w zależności od modelu), adapter do nr 8612-3150, instrukcja obsługi, opakowanie, certyfikat testu

Numery artykułów

Numer artykułu 1M270738
EAN 4002805931141
UBB 500642894298
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2529858
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.