text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny 8572-01 1 1/2 cala 1500-3000 Nm

Numer artykułu 3P055747
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 15000
Całkowita długość (mm) 1037
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 15000
Całkowita długość (mm) 1037
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['1500.000', '3000.000']
Szerokość głowicy (mm) 70
Rozmiar połączenia (mm) 40
Regulacja wielkości kroku (Nm) 50
Podziałka skali dokładności (Nm) 50
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8572-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3P055747
EAN 4002805857212
UBB 500642472863
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7717160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.