Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płasko-okrągłe
8B992558
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
Gedore 8137-200 JC Szczypce dla mechaników Głębokość szczęk 18,5 mm Zakrzywiona końcówka drobna Chromowane 200 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8B992558
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
231
Długość (m)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
74
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
231
Długość (m)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
74
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
18.5
Z funkcją paskowania
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
9.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
8137-200 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8B992558
EAN
4010886672310
UBB
500642375017
UNSPSC
27112148
Artykuł producenta nr
6723190