text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T10 Wkrętak Torx TX10 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 165mm

Numer artykułu 1Z510730
Izolowany Nie
Waga 39
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 39
Całkowita długość (mm) 165
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 2163 TX T10

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Optymalnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, Ostrze z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z510730
EAN 4010886803417
UBB 500642614696
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 6685830
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.