Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1N161042
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
Gedore 2163 TX 10IP Wkrętak Torx Plus IP10 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 165mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1N161042
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
165
Rozmiar (TX)
10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
55
Całkowita długość (mm)
165
Rozmiar (TX)
10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
80
Z otworem
Tak
Konstrukcja uchwytu
Inny
Obrotowa nasadka
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Kod towaru
82054000
O (max.)
2163 TX 10IP
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Typ napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, TORX PLUS® = zarejestrowany znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = zastrzeżony znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numery artykułów
Numer artykułu
1N161042
EAN
4010886938294
UBB
500642573439
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2824337