text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada oboustranných očkových klíčů 2-120 Šířka 12 dílů napříč plochami 6-32 mm Hluboké vypnutí


Pierścienie głęboko zagięte, mocne, ale cienkościenne, profil UD, zgodne z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, wykończenie satynowe bez odblasków, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, odchylony o 5° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Artikelnummer G2146.001.795
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) 6 - 32
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3550
HS kód 8204110000
Model 2-120
Type Double Ended Ring Spanner Set

Beschreibung

Pierścienie głęboko zagięte, mocne, ale cienkościenne, profil UD, zgodne z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, wykończenie satynowe bez odblasków, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, odchylony o 5° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Artikelnummern

Artikelnummer G2146.001.795
EAN 4010886603109
UBB 240120070356
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6031040
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.