text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.04/SEB-08 Zestaw uniwersalnych ściągaczy z 2 ramionami w plastikowej walizce 9-częściowy

Specyfikacje

Całkowita liczba narzędzi 2
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1101-1.04/SEB-08

Opis

Do luzowania zatartych połączeń na wałach lub w obudowach, Uniwersalny zestaw zawierający Ściągacz 2-ramienny, przedłużki, długości nóg, stopy z hakami do ściągania wewnętrznego i zewnętrznego, Do naprzemiennego ściągania/wyciągania, W wyniku możliwych zasięgów zaciskania w sposób ciągły do 130 mm / głębokości zaciskania 10,0 100, 200, 250, 350 mm, Zmienna, szybka i bezpieczna praca dzięki mechanizmowi szybkiego zaciskania, hamulec nogi, noga do ograniczonych przestrzeni, Bezobsługowe wrzeciono, wymienna końcówka wrzeciona, Długa żywotność i wysokie rezerwy bezpieczeństwa, ponieważ poprzeczka, haki i przedłużki są kute na gorąco w matrycy, Kute stopy hakowe są szczególnie przydatne w trudno dostępnych miejscach, Możliwość łączenia 8 różnych ściągaczy, Z wkładką Check-Tool do szybkiej kontroli kompletności narzędzia, Made in Germany

Numery artykułów

Numer artykułu 2C353141
EAN 4010886954676
UBB 500704951762
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3106756
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.