text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/2 Ściągacz zewnętrzny 160 mm Szerokość szczęk 260 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 7N502584
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 260

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 260
Szerokość stopy haka (mm) 25
Głębokość stopy hakowej (mm) 14
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 160
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 1.22/2

Numery artykułów

Numer artykułu 7N502584
EAN 4036976104929
UBB 500642679871
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8009100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.