text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/01 Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz do zacisków akumulatorowych 70 mm szerokość szczęk 70 mm głębokość szczęk

Numer artykułu 0J321342
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 115
Liczba haków 3
Zasięg zacisku (mm) 70
Szerokość stopy haka (mm) 12
Głębokość stopy hakowej (mm) 10

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 115
Liczba haków 3
Zasięg zacisku (mm) 70
Szerokość stopy haka (mm) 12
Głębokość stopy hakowej (mm) 10
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 70
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 1.19/01

Numery artykułów

Numer artykułu 0J321342
EAN 4036976112375
UBB 500642677891
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1657046
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.