text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Gedore 1.07/2A-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 200 mm Szerokość szczęki 150 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 0M146126
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 0
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 1.07/2A-E

Numery artykułów

Numer artykułu 0M146126
EAN 4036976106435
UBB 500642658669
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1227459
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.