text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/31-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 250 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 2N870851
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 32
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 0
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 250
Z szybką regulacją Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 1.06/31-B

Opis

Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesuwać wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 2N870851
EAN 4036976120912
UBB 500642638042
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1956388
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.