text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-3 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 160 mm Szerokość szczęk 300 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 5E853940
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 300
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '220.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 160
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/2-3

Numery artykułów

Numer artykułu 5E853940
EAN 4036976103427
UBB 500642640006
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8108510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.