text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 200 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 6V279730
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 0
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 1.04/HP2A

Numery artykułów

Numer artykułu 6V279730
EAN 4036976113518
UBB 500642633829
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1868160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.