Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
7C937901
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
Gedore 1.04/3A-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 350 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7C937901
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
27
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
27
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
33
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
0
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
350
Z szybką regulacją
Nie
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
1.04/3A-B
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7C937901
EAN
4036976121766
UBB
500642632839
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1981137