Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4O860325
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
Gedore 1.07/3 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 250 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4O860325
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '400.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
250
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
1.07/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4O860325
EAN
4036976111408
UBB
500642654296
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1541757