Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
7U526094
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
Gedore 1.20/3 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 150 mm Szerokość szczęki 140 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7U526094
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
175
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
140
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
175
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
140
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
150
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
1.20/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7U526094
EAN
4036976104844
UBB
500642679467
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8008210