Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
5M873072
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
Gedore 2150 5,5-200 Wkrętak płaski 1 x 5,5 mm 200 mm Grot 3-komponentowy 300 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5M873072
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Tak
Waga
100
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
300
Izolowany
Tak
Waga
100
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Model o niskiej iskrowości
Tak
Średnica ostrza (mm)
5.5
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
2150 5,5-200
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5M873072
EAN
4010886938027
UBB
500642601230
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2822792