Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
8V995239
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
Gedore 2150 10-300 Wkrętak płaski 1,6 x 10 mm 300 mm Grot 3-komponentowy 420 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8V995239
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Nie
Waga
222
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
300
Szerokość ostrza (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
420
Izolowany
Nie
Waga
222
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
300
Szerokość ostrza (mm)
10
Model o niskiej iskrowości
Tak
Średnica ostrza (mm)
8
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
2150 10-300
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8V995239
EAN
4010886937884
UBB
500642590268
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2822679